Kloubový nástrčný klíč s T-rukojetí 13 mm

Č. pol.: 99C.13
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 99C.13
EAN/GTIN 3148516922717
Číslo výrobcu 99C.13
Číslo L L60130 601

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kardanový kloub umožňuje pracovní úhel na těžko přístupných místech
  • Poloha nástrčného klíče je udržována pojistnou pružinou
  • rukojeti sek pochromované, matný povrch
  • Nástrčný klíč pochromovaný, leštěný

Charakteristika:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 19,0
  • L [mm]: 466
  • L1 [mm]: 175
  • [g]: 415

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka