Kloubový nástrčný klíč s T-rukojetí 11 mm

Č. pol.: 99C.11
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 99C.11
    EAN/GTIN 3148516923004
    Číslo výrobcu 99C.11
    Číslo L L60130 610

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Kardanový kloub umožňuje pracovní úhel na těžko přístupných místech
    • Poloha nástrčného klíče je udržována pojistnou pružinou
    • rukojeti sek pochromované, matný povrch
    • Nástrčný klíč pochromovaný, leštěný

    Charakteristika:

    • A [mm]: 11
    • B [mm]: 16,5
    • L [mm]: 431
    • L1 [mm]: 175
    • [g]: 325

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka