Police s uvazovacími vzpěrami, Pro šířku oddílu v G: 50

Č. pol.: 998410 50
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pro šířku oddílu v G Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Materiál pozinkované
Šírka 1 200 mm
Hĺbka 425 mm
Úžitková šírka 1 200 mm
Úžitková hĺbka 425 mm
vhodné pre šírku skrine v G 50
Vhodné pre hĺbku skrine v G 20
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 998410 50
EAN/GTIN 4067263135937
Číslo výrobcu 998410 50

Popis

Prevedenie:

Pozinkovaná police z ocelového plechu s kulatinami vpředu a vzadu pro možnost uvázání.

Vhodné pro:

Skrinky GridLine, hĺbka 20 G

Rozsah dodávky:

Police s uvazovacími vzpěrami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka