{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 200 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednoručný | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 36×24 | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Úžitková šírka | 900 mm | |
Úžitková hĺbka | 600 mm | |
Úžitková šírka v G | 36 | |
Úžitková hĺbka v G | 24 | |
Vstavaná výška | 150 mm | |
Počet ôk | 4 | |
Rozsah použitia | Kontajnerové zariadenie | |
Druh produktu | Výsuvná polica |
Číslo položky | 998279 150 | |
EAN/GTIN | 4067263111696 | |
Číslo výrobcu | 998279 150 |