{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 200 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 | |
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednoručný | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 26×20 | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Úžitková šírka | 650 mm | |
Úžitková hĺbka | 500 mm | |
Úžitková šírka v G | 26 | |
Úžitková hĺbka v G | 20 | |
Vstavaná výška | 90 mm | |
Nosnosť celkovo | 200 kg | |
Rozsah použitia | Kontajnerové vybavenie | |
Hmotnosť | 31 kg | |
Druh produktu | Výsuvná polica |
Číslo položky | 998260 90 | |
EAN/GTIN | 4067263136026 | |
Číslo výrobcu | 998260 90 |