{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 300 mm | |
⌀ jedného nosného ramena | 30 mm | |
Počet nosných ramien | 7 | |
Nosnosť jednej traverzy | 50 kg | |
Nosnosť celkovo | 200 kg | |
Hmotnosť | 25 kg | |
Druh produktu | Držiak |
Číslo položky | 998164 7 | |
EAN/GTIN | 4067263139072 | |
Číslo výrobcu | 998164 7 |