{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 450 mm | |
Šírka | 500 mm | |
Hĺbka | 55 mm | |
Šířka hranatých stojanů na trubky | 50 mm | |
Hloubka hranatých stojanů na trubky | 50 mm | |
Šířka hranatých stojanů na trubky, vnitřní rozměr | 46 mm | |
Hloubka hranatých stojanů na trubky, vnitřní rozměr | 46 mm | |
⌀ kulatého stojanu na trubky | 42 mm | |
⌀ kulatého stojanu na trubky, vnitřní rozměr | 36 mm | |
Počet hranatých stojanů na trubky | 2 | |
Počet kulatých stojanů na trubky | 3 | |
Nosnost jednoho stojanu na trubky | 15 kg | |
Nosnosť celkovo | 75 kg | |
Hmotnosť | 8 kg | |
Druh produktu | Stojan |
Číslo položky | 998162 5 | |
EAN/GTIN | 4067263139065 | |
Číslo výrobcu | 998162 5 |