Uzavieracia tyč, Úžitková výška: 425mm

Č. pol.: 998150 425
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková výška Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 500 mm
Šírka 40 mm
Hĺbka 30 mm
Úžitková výška 425 mm
Rozsah použitia Kontajnerové zariadenie
Hmotnosť 0,45 kg
Druh produktu Centrálny zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 998150 425
EAN/GTIN 4067263139003
Číslo výrobcu 998150 425

Popis

Prevedenie:

Uzavieracia tyč z hliníka. Uzavieracia tyč sa upne medzi 2 uholníkmi na prednej strane
krytu. Poloha uzavieracej tyče je voľne voliteľná (nie však pred posuvnou rukoväťou).

Vhodné pro:

Kontajnerové zariadenie, len pre kryt zo skupiny 92.

Rozsah dodávky:

Kompletná poistná tyč, vrátane uholníka a montážneho materiálu.

Lakování:

Hliníková uzavieracia tyč,
držiak v svetlosivej farbe RAL 7035, prášková povrchová úprava, nie je možné konfigurovať.

Poznámka:

Vhodné pre kryt zo skupiny 92.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka