Dopravné zrkadlo hranaté 40X60

Č. pol.: 994455 40X60
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 40 cm
    Šírka 60 cm
    Sledovacia vzdialenosť 0 m - 15 m
    Druh produktu Bezpečnostné zrkadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 994455 40X60
    EAN/GTIN 8720598312461
    Číslo výrobcu 320-200

    Popis

    Prevedenie:

    Pre lepší prehľad o zle viditeľných a nebezpečných dopravných trasách a neprehľadných priemyselných zariadeniach. Minimalizácia rizika nehôd. Vyrobené z nárazuvzdorného akrylového skla.
    Pre väčšiu bezpečnosť na neprehľadných dopravných trasách bez skreslenia. Nárazuvzdorný polyesterový rám s reflexnou červeno-bielou 3M fóliou.

    Použitie:

    Vhodné pre použitie v interiéry a exteriéry.

    Rozsah dodávky:

    Obsahuje montážnu konzolu 48-90 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka