Prevedenie:
Ochrana nôh regálov RackGuard™ chráni nohy regálov pred bočnými a čelnými nárazmi, ako aj pred škrabancami spôsobené pracovnými vozidlami. Nárazová energia je namiesto cez nohu odvádzaná okolo nohy, vďaka čomu sa prispeje k zníženiu škôd a zachová stabilita regálových systémov. Gumové vložky prispievajú na bežných regálových nohách k pevnej stabilite. Voštinová štruktúra na zmiernenie nárazov. Maximálna nárazová energia pri 90°: 1 000 joulov. Nárazová zóna 0 – 600 mm. Deformácia pri maximálnej energii: 20 mm. Veľmi vysoká odolnosť proti poveternosti a farebná stálosť.
Norma:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Vhodné pro:
Profil rámu paletového regálu Schulte S625-A18. Šírka stojana 100 mm. Paletové regály č.
991212 veľkosť 4 000, 4 500, 5 000; č.
991217 veľkosť 4 000, 4 500, 5 000; č.
991222 všetky veľkosti; č.
991227 všetky veľkosti.
Poznámka:
Na vyžiadanie môžeme ponúknuť chrániče nôh regálov pre iné regály.