{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 155 mm | |
Šírka | 140 mm | |
Hĺbka | 140 mm | |
Dĺžka popruhu | 8 000 mm | |
Šírka popruhu | 50 mm | |
Farba pásu | červená/biela | |
Hmotnosť | 1 kg | |
Druh produktu | Držiak výstražnej pásky |
Číslo položky | 994326 R/W | |
EAN/GTIN | 4251021127245 | |
Číslo výrobcu | GLWM 480-J/13-8,0/GLZM 45/40-960 |