Ochranný stĺpik proti nájazdu 76

Č. pol.: 994250 76
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Priemer Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 1 200 mm
Hrúbka steny 3,25 mm
Hmotnosť 9,5 kg
Druh produktu Pätník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 994250 76
EAN/GTIN 4260214931644
Číslo výrobcu 301200

Popis

Prevedenie:

Robustná oceľová pachola na vnútorné použitie na zaistenie vášho zariadenia a ako ochrana príjazdu. Pachola je vhodná na vloženie klinov do betónového základu.

Rozsah dodávky:

Vrátane kotviacich skrutiek pre montáž na podlahu.

Lakování:

Zinkovo ​​žltá RAL 1018 prášková povrchová úprava s čiernym výstražným označením.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka