Dverový prvok akryl/plech šírka 1200 mm, Výška: 2200mm

Č. pol.: 994112 2200
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
2200
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 2 200 mm
Šírka 1 200 mm
Druh produktu Mrežové dvere

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 994112 2200
EAN/GTIN 4260214933808
Číslo výrobcu 9230/7
Výrobca TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Popis

Prevedenie:

Variabilný a všestranne použiteľný systém pre prevádzku a sklad, na svojpomocnú výstavbu izolácií, stien zásobníkov a deliacich stien. Podľa princípu stavebnice sa dajú kombinovať jednotlivé prvky podľa vašich individuálnych želaní. Ak sú oká plochej mriežky 40 × 40 × 3,8 mm previazané v 30 mm rámovom profile, spĺňajú maximálne nároky na kvalitu a priesvitnosť. Dostupné aj vo vyhotovení s oceľovým plechom a akrylovým sklom.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážneho materiálu (iba v prípade č. 994130).

Lakování:

Voliteľne svetlosivá RAL 7035 (štandardná farba), signálna modrá RAL 5005, ultramarínová modrá RAL 5002, brilantná modrá RAL 5007, horcová modrá RAL 5010, svetlomodrá RAL 5012, tyrkysovovomodrá RAL 5018, prachovosivá RAL 7037 s práškovou povrchovou úpravou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka