{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Uhol otvárania dvier | 180 Stupeň | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 1 020 mm | |
Hĺbka | 80 mm | |
vhodné pre výšku regálu | 2 000 mm | |
vhodné pre úžitkovú hĺbku regálu | 920 mm | |
Čelá dvier | Celoplechové krídlové dvierka | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
Druh produktu | Krídlové dvere |
Číslo položky | 993321 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406097929 | |
Číslo výrobcu | 993321 2000 |