{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka | 1 475 mm | |
Hĺbka | 105 mm | |
Vstavaná výška | 2 185 mm | |
Typ zástrčky Vstup | F | |
Menovité napätie | 250 V | |
vhodné pre výšku regálu | 2 000 mm | |
Rozsah použitia | špeciálny regál | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2430 | |
Druh produktu | Rolety |
Číslo položky | 993314 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197613417 |