{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 375 mm | |
Šírka | 921 mm | |
Hĺbka | 2 mm | |
vhodné pre výšku regálu | 2 500 mm | |
vhodné pre hĺbku regálu | 970 mm | |
Rozsah použitia | Regál na ťažký tovar | |
Druh produktu | Bočná stena |
Číslo položky | 993270 2500 | |
EAN/GTIN | 4045197522054 | |
Číslo výrobcu | 993270 2500 |