{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 1 000 kg | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 300 mm | |
Šírka | 920 mm | |
Hĺbka | 1 300 mm | |
Úžitková výška | 35 mm | |
Úžitková šírka | 830 mm | |
Úžitková hĺbka | 1 200 mm | |
Výsuvná polica Montážna výška | 300 mm | |
Dĺžka výsuvu police | 70 % | |
pre policu Úžitková šírka | 920 mm | |
Výsuvná polica nosnosť | 1 000 kg | |
Rozsah použitia | Regál na ťažký tovar | |
Druh produktu | Výsuvná polica |
Číslo položky | 993101 70 | |
EAN/GTIN | 4062406097486 | |
Číslo výrobcu | 993101 70 |