{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 2 mm | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 4 000 kg | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Prestavenie výšky v mriežke | 50 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 1 120 mm | |
Hĺbka | 1 370 mm | |
Úžitková výška | 1 890 mm | |
Úžitková šírka | 920 mm | |
Úžitková hĺbka | 1 350 mm | |
maximálne osadzovanie s výsuvným dnom/policou | 3 | |
Polica nosnosť | 500 kg | |
Zaťaženie poľa (samostatné pole) | 4 000 kg | |
Palety Uskladnenie | Palety - pozdĺžne uskladnenie | |
Druh produktu | Regál na ťažký tovar |
Číslo položky | 993000 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197521842 | |
Číslo výrobcu | 993000 2000 |