Tabuľový regál 20

Č. pol.: 992104 20
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 850 mm
    Šírka 1 000 mm
    Hĺbka 2 065 mm
    Počet priečinkov 6
    vhodné pre formát plechu 2000×1000 mm
    Nosnosť na priečinok 1 500 kg
    Hmotnosť 230 kg
    Druh produktu Tabuľový regál

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 992104 20
    EAN/GTIN 4251305418359
    Číslo výrobcu 100802161

    Popis

    Prevedenie:

    Vertikálne regály vo zváranej oceľovej konštrukcii na vertikálne skladovanie plechových tabúľ a doskového materiálu z dreva, plastu a pod. Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné skladovanie ako aj rýchly prístup k uskladnenému tovaru. Jednoduchá manipulácia s tabuľami pomocou oceľového valčeka/valčeka na vyberacej strane. Spodná vaňa z oceľového plechu.

    Lakování:

    Antracitová RAL 7016, prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka