Konzolové rameno oddelené 500

Č. pol.: 991720 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť konzolového ramena: 400

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť konzolového ramena 400 kg
Hĺbka 500 mm
Ochrana proti odvaľovaniu Výška 50 mm
Nosnosť 400 kg
Profil Typ IPE
Ochrana proti odvaľovaniu Prevedenie zvárané
Druh produktu Konzola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991720 500
EAN/GTIN 2050001760722

Popis

Prevedenie:

Skrutkované žeriavové ramená profil IPE s privarenou poistkou proti odkotúľaniu (výška 50 mm).

Vhodné pro:

Konzolový regál č. 991711 - 991718.

Lakování:

RAL 2004 čisto oranžové lakované.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka