{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Výška priečinka | 130 mm | |
Šírka priečinka | 150 mm | |
Počet priečinkov | 36 | |
Plošné zaťaženie na priečinok | 200 kg | |
Hmotnosť | 620 kg | |
Druh produktu | Regál na skladovanie dlhého tovaru |
Číslo položky | 991521 6X6 | |
EAN/GTIN | 4251305418182 | |
Číslo výrobcu | 130200102 |