Voštinová polica Hĺbka 1000 mm 4X4

Č. pol.: 991520 4X4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 1 000 mm
    Šírka 1 000 mm
    Výška priečinka 207 mm
    Šírka priečinka 225 mm
    Počet priečinkov 16
    Plošné zaťaženie na priečinok 107 kg
    Hmotnosť 165 kg
    Druh produktu Regál na skladovanie dlhého tovaru

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 991520 4X4
    EAN/GTIN 4251305418021
    Číslo výrobcu 130200217

    Popis

    Prevedenie:

    Regál na skladovanie dlhého tovaru na prehľadné a priestorovo úsporné skladovanie tyčového a plochého materiálu všetkého druhu.
    Práškovo lakovaný rám s priehradkami z pozinkovaného oceľového plechu. Na výšku 1-násobne stohovateľný, na šírku rozšíriteľný podľa potreby. Vrátane popisovacích pásikov.

    Lakování:

    Rám v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka