Profilový skladovací základný regál 3000

Č. pol.: 991488 3000
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Prestavenie výšky v mriežke: 50
  • Voľba farieb: RAL 5010, 2004

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky v mriežke 50 mm
Voľba farieb RAL 5010, 2004
Výška 3 000 mm
Montážny rozmer Základný regál Šírka 2 872 mm
Šírka priečinka 2 700 mm
bočné zaťaženie na deliace rameno 25 kg
Vertikálne zaťaženie (jednotlivé pole) 1 135 kg
Profil rámu S610-M18-U
Druh produktu Regál na skladovanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991488 3000
EAN/GTIN 4058255038176
Číslo výrobcu 46992

Popis

Prevedenie:

Na zvislo stojace a prehľadné skladovanie ľahkého a ťažkého neporezaného materiálu, napr. strešné laty, rúry, lišty, trámy atď. Ideálne aj na použitie v samoobslužnej oblasti. Variabilne použiteľné oddeľovacie ramená umožňujú flexibilné odborné práce. Sklon 10°.

Rozsah dodávky:

2 rámy, 5 nosníkov, 4 plechy na podloženie, pätky, 8 podlahových kotiev (bez oddeľovacích ramien).

Lakování:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

Poznámka:

  • Pri nerovných podlahách vám odporúčame dodatočné plechy na podloženie č. 991481.
  • Skladovaný tovar smie byť vyšší ako regál max. o 500 mm!
  • Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.
  • Samostatné ramená č. 991490 sk. 500 alebo č. 991490 sk. 750 sa musia objednať samostatne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka