Roh s ochranou proti nájazdu L

Č. pol.: 991462 L
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Tvar Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 400 mm
    Hĺbka 180 mm
    Tvar L
    Druh produktu Ochranou proti nájazdu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 991462 L
    EAN/GTIN 4260214931965

    Popis

    Prevedenie:

    Ochranný roh proti nárazu vrátane skrutkových kotiev. Na ochranu pred poškodením spôsobeným strojmi na obsluhu regálov. Stabilný, hranatý profil v bezpečnostných farbách čierna/žltá.
    Ochranna proti nárazom v tvare L, s 3 skrutkovými ukotveniami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka