Vložený mrežový rošt 1100/50

Č. pol.: 991454 1100/50
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkované
vhodné pre hĺbku regálu 1 100 mm
vhodné pre dĺžku nosníka 2 700 mm
vhodné pre hĺbku nosníka 50 mm
Nosnosť 3 000 kg
Rozsah použitia Paletový regál
Druh produktu Mrežový rošt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991454 1100/50
EAN/GTIN 4058255069149
Číslo výrobcu 46714

Popis

Prevedenie:

Pozinkované mriežky na zapustenie. Veľkosť ôk 60 × 40 mm. Skladajú sa z 3 roštov pre dĺžku nosníka 2 700 mm.

Použitie:

Na skladovanie uvoľnených dielov a zaistenie priechodov a chodieb.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka