Zadný panel zo sieťoviny pre rámový profil S610-M18-U 2700X1000

Č. pol.: 991450 2700X1000
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Mriežka Výška 1 000 mm
Veľkosť ôk 50×50×3 mm
vhodné pre šírku regálového poľa 2 700 mm
Materiál Mriežka zo sieťoviny pozinkované
Druh produktu Zadná mrežová stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991450 2700X1000
EAN/GTIN 4004514227003
Číslo výrobcu 16117-N

Popis

Prevedenie:

Rám v modrej farbe, pozinkované pletivo. Oká 50 × 50 × 2,5 mm.

Použitie:

Na zabezpečenie proti pádu uloženého tovaru na dopravných cestách a pracovných plochách.

Vhodné pro:

Profil rámu S610-M18-U. Šírka stojana 76 mm. Paletové regály č. 991202 Všetky veľkosti; č. 991207 Všetky veľkosti; č. 991212 veľkosti 2500, 3000, 3500; č. 991217 veľkosti 2500, 3000, 3500.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka