Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Drevotriesková doska, Hĺbka 1100 mm, vhodné pre dĺžku nosníka: 1825/50mm

Č. pol.: 991426 1825/50

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre dĺžku nosníka Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Drevotriesková doska

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Drevotriesková doska
Dĺžka 1 825 mm
Hĺbka 1 100 mm
Sila 38 mm
Vhodnosť pre hĺbku police 1 100 mm
Vhodné pre hĺbku lúča 50 mm
Nosnosť 909 kg
Oblasť použitia Paletový regál
Typ výrobku Drevotriesková doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991426 1825/50
Číslo výrobcu 46588

Popis

Prevedenie:

Drevotriesková doska hrubá 38 mm, vrátane Z plechu (proti posunutiu dosky).

Použitie:

Na skladovanie uvoľnených dielov. Na zaistenie priechodov a chodieb.

Vhodné pro:

Hĺbka nosníka 50 mm.

Poznámka:

Drevotriesková doska so Z plechom pre nosníky s dĺžkou 2700 mm, hĺbku 50 mm a hĺbku regálu 1100 mm, nájdete pod č. 991425 v hlavnom katalógu, zväzok 3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka