Drevotriesková doska, vhodné pre dĺžku nosníka: 2700/50mm

Č. pol.: 991425 2700/50
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre dĺžku nosníka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 2 700 mm
Hĺbka 1 100 mm
Hrúbka 38 mm
vhodné pre hĺbku nosníka 50 mm
Nosnosť 1 350 kg
Rozsah použitia Paletový regál
Druh produktu Drevotriesková doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991425 2700/50
EAN/GTIN 4058255037865
Číslo výrobcu 16195-50

Popis

Prevedenie:

Drevotriesková doska hrubá 38 mm, vrátane Z plechu (proti posunutiu dosky).

Použitie:

Na skladovanie uvoľnených dielov. Na zaistenie priechodov a chodieb.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka