Pár hĺbkových výstuh pre zvýšenú nosnosť 1100

Č. pol.: 991410 1100
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkované
Typ 1100
vhodné pre hĺbku regálu 1 100 mm
Nosnosť na pár 946 kg
Rozsah použitia Paletový regál
Druh produktu Hĺbková podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991410 1100
EAN/GTIN 4004514234773
Číslo výrobcu 16140-55-N

Popis

Prevedenie:

Hĺbková podpera s poistným tŕňom, pozinkovaná.

Použitie:

Na pokladanie výstuh z drevotrieskových dosiek. Zaistí dosky proti pošmyknutiu. Zároveň zvýši nosnosť drevotrieskových dosiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka