{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Materiál | pozinkované | |
Typ | 1100/B | |
Panel Výška | 40 mm | |
Panel Šírka | 300 mm | |
Panel Hrúbka | 1,5 mm | |
vhodné pre hĺbku regálu | 1 100 mm | |
Nosnosť | 320 kg | |
Rozsah použitia | Paletový regál | |
Druh produktu | Polica panel |
Číslo položky | 991390 1100/B | |
EAN/GTIN | 4004514226716 | |
Číslo výrobcu | 16156 |