Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Poistka proti presunutiu 1350

Č. pol.: 991386 1350

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre dĺžku nosníka Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkované
vhodné pre dĺžku nosníka 1 350 mm
pre presah paliet v 75 mm
Druh produktu Poistka proti presunutiu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991386 1350
Číslo výrobcu 16728

Popis

Prevedenie:

Pozinkovaná poistka proti presunutiu pre jednoduché a dvojité regály. Pre presah paliet 75 mm. Vrátane upevňovacieho materiálu.

Použitie:

Zabraňuje neúmyselnému posunutiu nákladových jednotiek.

Poznámka:

Poistka proti prestrčeniu pre nosníky s dĺžkou 2700 mm nájdete pod č. 991370 v hlavnom katalógu vo zväzku 3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka