Pár nosníkov LNS-DUO 100×50 2700

Č. pol.: 991338 2700
Nastavte cenu 2 ks (76,70 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka nosníka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška nosníka 100 mm
    Dĺžka nosníka 2 700 mm
    Nosnosť na pár nosníkov 1 545 kg
    Rozsah použitia Regál
    Typ nosníka LNS DUO 100×50
    Druh produktu Nosník/traverza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 991338 2700
    EAN/GTIN 4058255037407
    Číslo výrobcu 46420-2

    Popis

    Prevedenie:

    Za studena tvarované skriňové profily s privarenými sponami. Každá spona má 5 stabilných háčikov pre optimálne zavedenie záťaže do paletových regálových stojanov. Zaťaženie priečinka až 3060 kg na pár nosníkov.

    Rozsah dodávky:

    2 kusy nosníkov na zavesenie do rámu, vrátane poistných kolíkov po 2 ks.

    Lakování:

    Podobne ako RAL 2004 čistá oranžová práškovo nanášaná.

    Poznámka:

    Nové nosníky s hĺbkou 50 mm možno kombinovať so starými nosníkmi s hĺbkou 40 mm len v pároch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka