Typ rámu S625-A18 4500

Č. pol.: 991323 4500
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 4 500 mm
Hĺbka 1 100 mm
Rozsah použitia Paletový regál
Profil rámu Typ S625-A18
Druh produktu Stĺpikový rám

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991323 4500
EAN/GTIN 4004514287502
Číslo výrobcu 16365-N

Popis

Prevedenie:

Rámové profily so zosilnením podvozka. Masívne pätky prenášajú zaťaženie na podlahu. Dodanie vrátane 4 podlahových ukotvení a 2 plechov na podloženie 2 mm na rám.

Popis:

Montážne rozmery:
Celková dĺžka regálu:
Pre rám S625-A18 menovitá dĺžka + počet stojok × 110 mm.

Vhodné pro:

Paletové regály od roku výroby 08/2018.

Lakování:

Podobná ako RAL 5017 dopravná modrá práškovo nanášaná.

Poznámka:

Potrebná nosnosť regálového poľa určuje typ rámu. Pozrite si k tomu tabuľku zaťaženia.
Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.
Pre regály do roku výroby 05/2022 sa smú používať nosníky len v prípade výmeny pri poškodení. Pri zmene regálu, napr. montáž prídavných úrovní nosníkov, sa musí vykonať nový výpočet podľa DIN EN 15512:2020.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka