Prevedenie:
Rámové profily so zosilnením podvozka. Masívne pätky prenášajú zaťaženie na podlahu. Dodanie vrátane 4 podlahových ukotvení a 2 plechov na podloženie 2 mm na rám.
Popis:
Montážne rozmery:
Celková dĺžka regálu:
Pre rám S625-A18 menovitá dĺžka + počet stojok × 110 mm.
Vhodné pro:
Paletové regály od roku výroby 08/2018.
Lakování:
Podobná ako RAL 5017 dopravná modrá práškovo nanášaná.
Poznámka:
Potrebná nosnosť regálového poľa určuje typ rámu. Pozrite si k tomu tabuľku zaťaženia.
Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.
Pre regály do roku výroby 05/2022 sa smú používať nosníky len v prípade výmeny pri poškodení. Pri zmene regálu, napr. montáž prídavných úrovní nosníkov, sa musí vykonať nový výpočet podľa DIN EN 15512:2020.