Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Základný paletový regál, Hĺbka 1100 mm, Výška: 4500mm

Č. pol.: 991201 4500

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov): 1 840
  • Vyzdvihnite palety s nosnosťou: 613
  • Nastavenie výšky v mriežke: 50
  • Verzia pre montáž: Nástrčný regál
  • Výber farby: RAL 5010, 2004

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) 1 840 kg
Vyzdvihnite palety s nosnosťou 613 kg
Nastavenie výšky v mriežke 50 mm
Verzia pre montáž Nástrčný regál
Výber farby RAL 5010, 2004
Výška 4 500 mm
Hĺbka 1 100 mm
Základný rozmer konštrukcie šírky police 2 872 mm
Šírka zásobníka 2 700 mm
Počet regálových stojanov 2
Počet paletových drážok na pole 12
Zaťaženie police 1 840 kg
Zaťaženie poľa (3 polí s 3 pármi polí Pro) 9 180 kg
Zostava police Základný regál
Profil rámu S610-M18
Typ Holm LNS 100×50×1,5
Prístup k polici obojstranná
Zásuvná montáž Áno
Montáž zákazníkom Áno
Typ výrobku Paletový regál

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991201 4500
Číslo výrobcu 46904

Popis

Prevedenie:

Základný regál pozostávajúci z 2 profilových rámov so vždy 4 ukotveniami a 2, príp. 3 pármi nosníkov. Prídavný regál pozostávajúci z 1 profilového rámu so vždy 4 ukotveniami a 2, príp. 3 pármi nosníkov. Prídavné úrovne nájdete v časti príslušenstvo.
Nosníky Typ LNS 100 × 50 × 1,5.
Montážny rozmer základného regálu: 2872 mm.

Popis:

Montážne rozmery:
Celková dĺžka regálu:
Pre rám S610-M18 a S625-A18:
Menovitá dĺžka + počet stojok × 86 mm (pri S610-M18)
Menovitá dĺžka + počet stojok × 110 mm (pri S625-A18).

Lakování:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová .

Poznámka:

  • Pri nerovných podlahách vám odporúčame dodatočné plechy na podloženie.
  • Dodanie po jednotlivých dieloch z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodávka bez montáže.
  • Zohľadnite minimálnu vzdialenosť 100 mm medzi rámami a stenami alebo časťami budovy pre pätku.

Pri montáži nosníkov dávajte pozor na to, aby vonkajší stojan prečnieval minimálne 500 mm cez poslednú úložnú plošinu. V rámci radu regálov stačí presah 100 mm.
Technické ustanovenia pre konštrukciu paletového regálu podľa BGR 234:
  • Vonkajšie stojany musia byť minimálne o 500 mm vyššie ako horná úroveň v uličkách a dopravných trasách.
  • Priechody a nadstavby musia byť vybavené uzavretým panelom (napr. drevotriesková doska).
  • Svetlá výška prechodu musí byť najmenej 2 100 mm.
  • V prípade vonkajších stojanov a prechodov musia byť namontované ochranné rohy.
  • Jednotlivé regály, ktoré sú voľne stojace v miestnosti, musia byť zabezpečené mriežkovanými zadnými stenami (proti pádu skladovaného tovaru).
  • Ku každému radu regálov sa pripevnia štítky s nosnosťou.
  • Kvalita betónu: najmenej C20/25 podľa EN 206-1 (DIN 1045-2); hrúbka betónu najmenej 200 mm.
  • Keď je vzdialenosť medzi paletami v dvojradovom regáli menšia ako 100 mm, musia byť k dispozícii poistku proti presunutiu.

Ďalšie pokyny k plánovaniu a konštrukcii:
  • Dôležitým údajom je vzperná dĺžka (K) = maximálna vzdialenosť medzi podlahou a hornou hranou 1. úrovne väzníka. Podľa neho sa počíta typ použitého stojana.
  • Vždy počítajte so vzdialenosťou približne 100 m nad tovarom k ďalšej úrovni skladovania alebo stropu haly.
  • Výška zdvíhania ovládacej jednotky: horný okraj horného väzníka plus 200 mm.
Naše technické špecifikácie sa nevzťahujú na bitúmenové alebo magnezitové povrchy, kompozitné dlažby a valcovaný betón.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka