{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka platne | 25 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Voľba farieb | RAL 5010, 2004 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 2 197 mm | |
Hĺbka | 1 000 mm | |
Výška regálu | 2 000 mm | |
Šírka regálu | 2 140 mm | |
Hĺbka regálu | 1 000 mm | |
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka | 2 197 mm | |
Polica Šírka | 2 140 mm | |
Polica Hĺbka | 1 000 mm | |
Počet úrovní skladovania Drievotriesková doska | 3 | |
Zaťaženie priečinka | 950 kg | |
Materiál úrovne skladovania | Drevotriesková doska | |
Montáž regálu | Prídavný regál | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Regál s veľkým rozpätím |
Číslo položky | 991005 2000/2140 | |
EAN/GTIN | 4004514225283 | |
Číslo výrobcu | 19522 |