Nástrčná hlavice

Č. pol.: 990SLG-12
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990SLG-12
EAN/GTIN 4000896047376
Číslo výrobcu 990SLG-12
Číslo L L60140 311

Popis

Popis:

Použití:
Šrouby hlav válců na motorech různých typů vozidel, např. VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ TOYOTA
  • Extra dlouhé provedení
  • S rýhováním
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
  • Velikost klíče: ∙ M12
  • Rozměry / délka: 140 mm
  • Délka l1: 102 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.15 kg
  • Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka