Sada nástrčných hlavic pro rázové šroubováky

Č. pol.: 990S/11
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990S/11
EAN/GTIN 4000896162406
Číslo výrobcu 990S/11
Číslo L L60140 3646

Popis

Popis:

Použití:
Pro šroubové spoje na užitkových a osobních vozidlech s profilem XZN
např. na podvozku, brzdových systémech (nosičích brzdy), motorech, tlumičích a kole vačkového hřídele
  • Vnitřní čtyřhran 20 = 34″ pohon umožňuje přenos velkých uvolňovacích sil
  • Demontáž a montáž jednotky ložiska kola / nábojové jednotky
  • Pro např. AUDI A3 r. v. 2004 →, VW Touran r. v. 2004 →, Golf 5 r. v. 2003 →, ŠKODA Octavia r. v. 2008 →, SEAT León r. v. 2005 →
  • 990 S-14: VW Passat 3C šroubový spoj nosičů brzdy vzadu a šroubový spoj tlumičů vpředu,
    VW T4 dolní nosný kloub.
    Kontrování tlumičů u vozidel VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 Typ 8P, TT a také SEAT León
  • 990 S-16: brzdový systém, hnací kolo vačkové hřídele a zadní třmen kotoučové brzdy
    např. VW Touareg a Phaeton
  • 990 S-18 Demontáž a montáž jednotky ložiska kola / nábojové jednotky
    např. VW Touran r. v. 2004 →, AUDI A3 r. v. 2004 →, Golf 5 a také ŠKODA se stejnou konstrukcí
  • 990 S-14 LG: šroubový spoj nosičů brzdy vzadu a šroubový spoj tlumičů vpředu u vozidel VW Passat 3C
    setrvačník MB 541-542-904
  • Kontrování tlumičů u vozidel VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 typ 8P, TT, SEAT León
  • 990S-16LG: brzdový systém, hnací kolo vačkové hřídele a zadní třmen kotoučové brzdy
    např. VW T5 r. v. 2004 → 2,5 TDI Motorcode: AXD, BNZ, Touareg r. v. 2003 → Motorcode: BAC, BPE a Phaeton,
    setrvačník Atego
  • 990S-18LG: podvozek a pro demontáž a montáž jednotky ložisek kol / nábojové jednotky např. u vozidel VW Touran r. v. 2004 →, AUDI A3 r. v. 2004, Golf 5 a také ŠKODA se stejnou konstrukcí
  • Volitelně Vnitřní čtyřhran pohon 12,5 = 12″ nebo
    Vnější šestihran 24 mm
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Kód dieselového motoru:
    AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce), Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Vnější šestihran 24 mm
  • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
  • Velikost klíče: ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18
  • Hmotnost netto (kg): 1.3 kg
  • Pro strojní manipulaci
  • Počet ks nářadí: 11

Rozsah dodávky:

  • 990S-14
  • 990S-16
  • 990S-18
  • 990S-14LG
  • 990S-16LG
  • 990S-18LG
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka