Nástrčný šroubovák

Č. pol.: 990S-14LG
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990S-14LG
EAN/GTIN 4000896161003
Číslo výrobcu 990S-14LG
Číslo L L60140 3339

Popis

Popis:

Použití:
Pro šroubové spoje na užitkových a osobních vozidlech s profilem XZN
např. na podvozku, brzdových systémech (nosičích brzdy), motorech, tlumičích a kole vačkového hřídeleŠroubový spoj nosičů brzdy vzadu a šroubový spoj tlumičů vpředu u vozidel VW Passat 3C
Setrvačník MB 541-542-904
Kontrování tlumičů u vozidel VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 typ 8P, TT, SEAT León
  • Volitelně Vnitřní čtyřhran pohon 12,5 = 12″ nebo
    Vnější šestihran 24 mm
  • Dlouhé provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Vnější šestihran 24 mm
  • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
  • Velikost klíče: ∙ M14
  • Rozměry / délka: 75 mm
  • Délka l1: 39.7 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.