Nástrčná hlavice

Č. pol.: 990LG-9
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990LG-9
EAN/GTIN 4000896103140
Číslo výrobcu 990LG-9
Číslo L L60140 2634

Popis

Popis:

Použití:
Śrouby hlav válců u TOYOTA Corolla 1,4 l a Yaris 1,0 l (šrouby XZN)
  • Dlouhé provedení
  • S rýhováním
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
  • Velikost klíče: ∙ M9
  • Rozměry / délka: 100 mm
  • Délka l1: 62 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.11 kg
  • Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka