{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka dosky | 25 mm | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Verzia pre montáž | Nástrčný regál | |
Výber farby | RAL 5010, 2004 | |
Výška | 3 000 mm | |
Šírka | 2 614 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Výška police | 3 000 mm | |
Šírka police | 2 500 mm | |
Hĺbka police | 600 mm | |
Základný rozmer konštrukcie šírky police | 2 614 mm | |
Šírka police | 2 500 mm | |
Hĺbka police | 600 mm | |
Počet skladovacích úrovní drevotriesky | 5 | |
Zaťaženie police | 1 050 kg | |
Úroveň skladovania materiálu | Drevotriesková doska | |
Zostava police | Základný regál | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Typ výrobku | Regál s veľkým rozpätím |
Číslo položky | 990980 3000/2500 | |
EAN/GTIN | 4004514225504 | |
Číslo výrobcu | 19560 |