Prídavný regál so širokým rozpätím 2500/2500

Č. pol.: 990975 2500/2500
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / šírka police Cena za kus vrát. DPH
  • Polica Hrúbka: 25
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál
  • Voľba farieb: RAL 5010, 2004

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Polica Hrúbka 25 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Prevedenie montáže Nástrčný regál
Voľba farieb RAL 5010, 2004
Výška 2 500 mm
Šírka 2 557 mm
Hĺbka 1 000 mm
Výška regálu 2 500 mm
Šírka regálu 2 500 mm
Hĺbka regálu 1 000 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka 2 557 mm
Polica Šírka 2 500 mm
Polica Hĺbka 1 000 mm
Počet úrovní skladovania Oceľové panely 4
Zaťaženie priečinka 820 kg
Materiál úrovne skladovania oceľové panely
Montáž regálu Prídavný regál
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Regál s veľkým rozpätím

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990975 2500/2500
EAN/GTIN 4004514226112
Číslo výrobcu 19635

Popis

Prevedenie:

Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priečnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. Zaťaženie priečnika maximálne 1 050 kg, zaťaženie poľa maximálne 3 500 kg.

Popis:

Montážne rozmery:
Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

Použitie:

Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

Lakování:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

Poznámka:

  • Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.
  • Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.
  • Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka