{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polica Hrúbka | 25 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Voľba farieb | RAL 5010, 2004 | |
Výška | 3 000 mm | |
Šírka | 2 197 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Výška regálu | 3 000 mm | |
Šírka regálu | 2 140 mm | |
Hĺbka regálu | 800 mm | |
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka | 2 197 mm | |
Polica Šírka | 2 140 mm | |
Polica Hĺbka | 800 mm | |
Počet úrovní skladovania Oceľové panely | 5 | |
Zaťaženie priečinka | 950 kg | |
Materiál úrovne skladovania | oceľové panely | |
Montáž regálu | Prídavný regál | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Regál s veľkým rozpätím |
Číslo položky | 990965 3000/2140 | |
EAN/GTIN | 4004514226259 | |
Číslo výrobcu | 19693 |