{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polica Hrúbka | 25 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Voľba farieb | RAL 5010, 2004 | |
Výška | 3 000 mm | |
Šírka | 1 899 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Výška regálu | 3 000 mm | |
Šírka regálu | 1 785 mm | |
Hĺbka regálu | 800 mm | |
Montážny rozmer Základný regál Šírka | 1 899 mm | |
Polica Šírka | 1 785 mm | |
Polica Hĺbka | 800 mm | |
Počet úrovní skladovania Oceľové panely | 5 | |
Zaťaženie priečinka | 670 kg | |
Materiál úrovne skladovania | oceľové panely | |
Montáž regálu | Základný regál | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Regál s veľkým rozpätím |
Číslo položky | 990960 3000/1785 | |
EAN/GTIN | 4004514226150 | |
Číslo výrobcu | 19689 |