Prídavný regál so širokým rozpätím 2000/1785

Č. pol.: 990955 2000/1785
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / šírka police Cena za kus vrát. DPH
  • Polica Hrúbka: 25
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál
  • Voľba farieb: RAL 5010, 2004

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Polica Hrúbka 25 mm
    Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
    Prevedenie montáže Nástrčný regál
    Voľba farieb RAL 5010, 2004
    Výška 2 000 mm
    Šírka 1 842 mm
    Hĺbka 600 mm
    Výška regálu 2 000 mm
    Šírka regálu 1 785 mm
    Hĺbka regálu 600 mm
    Montážny rozmer Prídavný regál Šírka 1 842 mm
    Polica Šírka 1 785 mm
    Polica Hĺbka 600 mm
    Počet úrovní skladovania Oceľové panely 3
    Zaťaženie priečinka 670 kg
    Materiál úrovne skladovania oceľové panely
    Montáž regálu Prídavný regál
    Montáž zákazníkom Áno
    Druh produktu Regál s veľkým rozpätím

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 990955 2000/1785
    EAN/GTIN 4004514225856
    Číslo výrobcu 19582

    Popis

    Prevedenie:

    Priehradková konštrukcia pozinkovaná. Dostupné s pozinkovanými 25 mm oceľovými panelmi alebo drevotrieskovými doskami. Rôzne typy nosníkov vždy podľa požadovaného zaťaženia priečnika (výška traverzy 55 – 85 mm). Rýchla montáž vďaka jednoduchému zasunutiu nosníkov typu ZG. Zaťaženie priečnika maximálne 1 050 kg, zaťaženie poľa maximálne 3 500 kg.

    Popis:

    Montážne rozmery:
    Menovitá dĺžka + počet podstavcov × 57 mm.

    Použitie:

    Skladovanie neskladných, objemných a ťažkých nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov.

    Lakování:

    Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová .

    Poznámka:

    • Voľná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 1 200 mm, ale len pri zaťažení poľa max. 2 600 kg. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police.
    • Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.
    • Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka