Úroveň uloženia drevotrieskovej dosky, Šírka 1841 mm, Hĺbka: 469mm

Č. pol.: 990895 469
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka platne 16 mm
Šírka 1 841 mm
Hĺbka 469 mm
Hrúbka 16 mm
Materiál úrovne skladovania Drevotriesková doska
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
Polica Druh upevnenia kľúčové otvory
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990895 469
EAN/GTIN 4004514225009
Číslo výrobcu 18345-N

Popis

Rozsah dodávky:

Pár nosníkov obsiahnutý v rozsahu balenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka