{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka platne | 16 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 38 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Voľba farieb | RAL 5010, 2004 | |
Výška | 2 438 mm | |
Šírka | 2 450 mm | |
Hĺbka | 926 mm | |
Výška regálu | 2 438 mm | |
Šírka regálu | 2 450 mm | |
Hĺbka regálu | 926 mm | |
Šírka priečinka = Montážny rozmer | 2 450 mm | |
Polica Šírka | 2 450 mm | |
Polica Hĺbka | 926 mm | |
Počet úrovní skladovania Drievotriesková doska | 4 | |
Zaťaženie priečinka | 500 kg | |
Materiál úrovne skladovania | Drevotriesková doska | |
Montáž regálu | Základný regál | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Regál s veľkým rozpätím |
Číslo položky | 990875 2438/2450 | |
EAN/GTIN | 4004514224798 | |
Číslo výrobcu | 18298-N |