Súprava krížových vzper 750/1000

Č. pol.: 990855 750/1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre šírku regálu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 1 250 mm
    Rozsah použitia Regál
    Druh produktu Výstuha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 990855 750/1000
    EAN/GTIN 4004514206268
    Číslo výrobcu 12690

    Popis

    Prevedenie:

    Súprava krížových vzper na vystuženie základných regálov zásuvného systému používaného na jednej strane. Používanie od výšky regála 1200 mm. Z kruhovej ocele, pozinkovanej.

    Vhodné pro:

    Regály s policami č. 990500990554, kancelárske regály č. 990590990591

    Rozsah dodávky:

    2 diagonálne vzpery, 2 napínače.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka