Úroveň uloženia drevotrieskovej dosky 600

Č. pol.: 990825 600
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 400
  • Hrúbka platne: 19

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 400 kg
Hrúbka platne 19 mm
Šírka 2 500 mm
Hĺbka 600 mm
Hrúbka 19 mm
Materiál úrovne skladovania Drevotriesková doska
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
Polica Druh upevnenia kľúčové otvory
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990825 600
EAN/GTIN 4004514202222
Číslo výrobcu 15837

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka