Úroveň uloženia drevotrieskovej dosky 800

Č. pol.: 990820 800
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 400
  • Hrúbka platne: 19

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 400 kg
Hrúbka platne 19 mm
Šírka 2 250 mm
Hĺbka 800 mm
Hrúbka 19 mm
Materiál úrovne skladovania Drevotriesková doska
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
Polica Druh upevnenia kľúčové otvory
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990820 800
EAN/GTIN 4004514202192
Číslo výrobcu 15828

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.